真空容器 バキュームのおすすめ人気ランキング

2026/04/29更新
96件の「真空容器 バキューム」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「減圧機」、「真空容器 ステンレス」、「真空容器 大型」などの商品も取り扱っております。
アクリル小型真空容器 アズワンランキング1位
天板を脱着するタイプのアクリル真空容器です。
付属品真空バルブ:(小)外径Φ8mm×1個・(大)外径Φ14mm×1個、真空計×1個材質胴部・底板・天板/透明強化PMMA(アクリル樹脂)、バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)材質(パッキン)ニトリルゴム除湿方式真空許容真空度(Pa)約133(1Torr)バルブ2個(小/外径Φ8mm×1、大/外径Φ14mm×1)真空ゲージあり
1個
47,200税込51,920
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

小型真空容器 アズワンランキング2位
アズワン小型真空容器
丈夫なステンレス(SUS304)製です。
アズワン品番1-7634-01仕様バイトン(R)パッキン付質量(kg)6材質(本体)ステンレス(SUS304)内寸法(mm)300バルブ径(Φmm)8外寸法(mm)Φ303許容真空度(Pa)133
1個
142,000税込156,200
当日出荷

真空デシケーター VXS アズワンランキング3位
密閉性の高いシリコンパッキンを使用しています。 微量サンプルに適した小型真空デシケーターです。 ミニスケールの実験に最適な真空デシケーター。
アズワン品番1-5943-01付属品真空計×1個、真空バルブ(外径Φ14mm)材質バルブ・真空取り付け部/ポリカーボネート(PC)寸法(mm)150×150×150質量(kg)3.7材質(本体)透明強化PMMA(アクリル樹脂)容量(L)約1.3内寸法(mm)110×110×110外寸法(mm)150×150×152除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージありパッキンシリコン
1個
55,900税込61,490
当日出荷

ミニ真空容器 アズワンランキング4位
アズワンミニ真空容器
小型ハンドポンプ付きですので室内で手軽に真空環境が構築できます。 電源不要、フィールドでのサンプル採取後の減圧保管が可能です。
仕様【推奨真空ポンプ】(1-9197-01)ドライ真空ポンプDAP-6D、(1-4148-11)ドライ真空ポンプDTC-22付属品真空計×1個・真空バルブ(外径Φ14mm)×1個材質本体/透明強化PMMA(アクリル)、バルブ・真空取り付け部/PC(ポリカーボネート)質量(kg)4.8容量(L)約1.3除湿方式真空許容真空度(Pa)約133バルブ1個(外径Φ14mm)真空ゲージあり到達真空度(MPa)約0.067(ゲージ圧)(ハンドポンプ使用)パッキンシリコン
1個
20,600税込22,660
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ステン真空缶 アズワンランキング5位
アズワンステン真空缶
減圧処理がすぐできるように付属品を揃えています。 平底で安定しています。
付属品真鋳クロームメッキ(口径/8A)バルブ×2個 。真空計×1個 。ノズル×2個仕様上部フタ開閉パッチン錠・温度計の取付座付材質本体/ステンレス(SUS304)、パッキン/シリコンゴム使用温度範囲70℃以下(室温時)到達真空度(MPa)-0.1(-750Torr)
1個
94,100税込103,510
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

撹拌シール取付台座がついていますので、撹拌機を使用した混合・撹拌が可能です。 ホットプレート・スターラーと組合わせて加熱・撹拌にご使用いただけます。
アズワン品番1-6068-01付属品密閉用クランプ材質本体・フタ/ ステンレス(SUS304)、パッキン/ シリコンゴム寸法中央接続部:24/25。適合撹拌シール:32/24。バルブ取付穴:G1/4(3箇所)容量(L)2使用範囲0.14kPa~大気圧内寸法(mm)Φ140×160板厚(mm)1.5外寸法(mm)Φ180×187
1個
131,000税込144,100
当日出荷

付属品真空バルブ:小(外径Φ8mm、大(外径Φ14mm):各1個。電源コード、真空計:1個、棚板:2枚、シリカゲル皿:1枚質量(kg)11材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)容量(L)12内寸法(mm)260×180×260棚段数2棚板間隔(mm)100棚板耐荷重(kg)2kg(均等荷重)コンセント仕様外部スイッチ付コンセント(100V15A1連式)×1個(VL-C型のみ)電源コード3Pプラグ付コード(約2.9m、OAアダプター付)外寸法(mm)300×222×360棚板寸法(mm)257×171×4許容真空度(Pa)約133材質バルブ・真空計取付け部:PC除湿方式真空真空ゲージあり
1台
94,600税込104,060
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリスの必要はありません。 コンパクトな扁平サイズで試料の保管庫としても適しています。 アクリル製で全面が透明のため、内部がよく観察できます。バルブ、真空計付きです。
付属品真空バルブ:小×1個、大×1個、真空計×1個、シリカゲル皿×1枚材質バルブ・真空計取付け部:PC容量(L)7許容真空度(Pa)約133バルブ径(Φmm)大:14、小:8質量(kg)10材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)260×260×100外寸法(mm)300×300×170アズワン品番1-070-01真空計(MPa)0~0.1MPa材質(パッキング)シリコンゴム Φ8扉開閉方式パチン錠式除湿方式真空真空ゲージあり
1台
82,600税込90,860
当日出荷

小型・リーズナブルなデシケーターです。小型・軽量で持ち運びに便利な真空デシケーターです。減圧ガス置換に対応しています。積み重ねての使用が可能です。
材質(本体)透明PMMA(アクリル樹脂)材質(パッキン)NBR(ニトリルゴム)許容真空度(Pa)約133除湿方式真空バルブ1個(ホースニップル外径/Φ8mm)真空ゲージなし
1個
16,600税込18,260
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

THERMOSシャトルドラムは従来のアルミ二重食缶に比べ2時間後で25℃以上も保温効力に優れています。
材質本体:ステンレス鋼 パッキン:シリコン
1個
42,980税込47,278
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ポリカーボネート製の軽量・強靭な真空デジケーターです。 接合部はグリースを付けないで真空を保持できるよう、精密な成型加工が施されています(Oリング付き)。 磁製プレートは耐食性・非粘着性で、反応ルツボをそのまま乗せる事ができます。
許容真空度(Pa)約133(1mmHg)付属品磁製プレート×1枚外径(Φmm)金属コック部/9材質本体/PC(ポリカーボネート)、Oリング/ニトリルゴム
1個
18,100税込19,910
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

材質バルブ・真空計取付け部:PC質量(kg)8.6材質(本体)透明強化アクリル樹脂(板厚20mm)内寸法(mm)210×210×210電源コード長さ:約2.9m、3P(アダプタ付)外寸法(mm)250×250×380(バルブ、メーターを含む)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
1台
84,500税込92,950
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

本体、フタとも透明です。保管品の状況やシリカゲルの交換時も即座にわかります。O-リングによるドライシール方式です。グリース塗布の煩わしさを一掃しました。透明樹脂の中では強度的に最高です。落としても割れにくく安心してご使用できます。磁性プレートは耐熱性、耐蝕性、非粘着性でキズがつきません。ポリカーボネート(PC)の特性として、引張強度、衝撃強度に優れ、耐熱性に優れています。 コック付きのコックのノズル径は9Φmmです。 PC-210KG・PC-250KGの真空ゲージは0~-0.1MPa(最小目盛単位は0.002MPa)です。
1台
10,980税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

付属の減圧ポンプを使って手軽に減圧することができます。 容器は気密性が高く減圧状態を保持できますので、試料の酸化防止にも効果があります。 プッシュボタンを押せば吸気できます。
材質容器/PC、蓋/耐熱PS、ポンプ/ABS樹脂
1個
4,298税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1台
46,980税込51,678
60日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

オールアクリル製で視認性は抜群!機密性にも自信あり!サイズバリエーションも豊富で、試料の大きさ、設置スペースによって自由に選択することができます。
用途試薬や試料の保管、液体の脱気、光学製品・精密機器の保管、低圧下での環境試験、包装試験に
1台
74,980税込82,478
60日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

アズワン真空脱泡装置
本体はポリカーボネート一体成形のため頑丈です。 試料を真空状態で撹拌することにより簡単に脱泡できます。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用し、グリースの必要がありません。
付属品Φ8mm用バキュームシール、真空ゲージ×1個、真空バルブ×2個、撹拌機取付用ブラケット(Φ16mm)、棚板×1枚材質本体・バルブ・真空計取付部/PC(ポリカーボネート)、バキュームシール/MCナイロン内寸法(mm)308×310×308棚段数5段外寸法(mm)360×390×385アズワン品番1-6166-11許容真空度(Pa)約133(1Torr)適合ポンプ推奨真空ポンプ/ドライ真空ポンプ(DA-20D)、油回転真空ポンプ(G-50SA)
1個
111,000税込122,100
当日出荷

アズワン真空盤
材質バルブ・真空計取付け部:PC。底板:強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)材質(本体)透明強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚5mm)材質(天板)強化PMMA(アクリル)樹脂(板厚10mm)除湿方式真空許容真空度(Pa)約133真空ゲージあり
1台
33,957税込37,353
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ポリカーボネート一体成型の強靭な真空デシケーターです。 扉と本体のシール部には密閉性の高いシリコンパッキンを使用しており、グリース等の必要がありません。 真空ゲージおよびバルブは、本体上面および右側面のどちらにでも取付けられます。 本体を2段に重ねての使用も可能です(MVD300)。
材質PC(ポリカードネイト製)棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133
1台
77,200税込84,920
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

使いやすさにこだわった新型真空デシケーター。 ロック付きですので、常圧時の密閉性が高いうえ、真空引きも容易に行えます。 用途・スペースに応じてバルブ、真空ゲージの位置を付け替えることができます。 サイドにバルブ、真空ゲージを付けることで、積み重ねて使用することが可能です。 バルブが2個付属していますので、パージ操作が容易で開閉時の手間がかかりません。 シリカゲル皿が付属しており、常圧用デシケーターとしても使用できます。 精密加工金型技術によりグリース無しでの高真空保持が可能です。 磁性棚板は耐食性・非粘着性で、反応るつぼをそのまま乗せることができます。
棚板耐荷重(kg)5許容真空度(Pa)約133耐荷重(kg)約5材質(棚板)PP(ポリプロピレン)除湿方式真空バルブ2個(外径約Φ10mm)
1個
15,400税込16,940
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)